PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817109
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107600
Sonepar Artikelnummer
121318206
Hersteller Artikelnummer
0817109
Hersteller Typ
EML (90X5)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817109
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
90 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.493 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 90 mm


