PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0819495
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356160674
Sonepar Artikelnummer
121318322
Hersteller Artikelnummer
0819495
Hersteller Typ
EMLP (22X12)R
Hersteller Artikel Nr.:
0819495
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
22 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.190 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 22 mm


