PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824290
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351584
Sonepar Artikelnummer
121318455
Hersteller Artikelnummer
0824290
Hersteller Typ
EML (10X7)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824290
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 10 mm


