PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824295
Länge - 9 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 15 mm
Höhe - 0.075 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351614
Sonepar Artikelnummer
121318458
Hersteller Artikelnummer
0824295
Hersteller Typ
EML (15X9)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824295
Länge:
9 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber/matt, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm


