PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824298
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351645
Sonepar Artikelnummer
121318461
Hersteller Artikelnummer
0824298
Hersteller Typ
EML (16,5X5)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824298
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 16,6 mm


