PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824301
Farbe - weiß
Länge - 7 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351676
Sonepar Artikelnummer
121318462
Hersteller Artikelnummer
0824301
Hersteller Typ
EML (16X7)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824301
Farbe:
weiß
Länge:
7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 16 mm


