PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824302
Farbe - gelb
Länge - 7 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351683
Sonepar Artikelnummer
121318463
Hersteller Artikelnummer
0824302
Hersteller Typ
EML (16X7)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824302
Farbe:
gelb
Länge:
7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 16 mm


