PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824318
Länge - 17.5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 26.5 mm
Höhe - 0.075 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351843
Sonepar Artikelnummer
121318474
Hersteller Artikelnummer
0824318
Hersteller Typ
EML (26,5X17,5)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824318
Länge:
17.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber/matt, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 17,5 mm, Textfeldbreite: 26,5 mm


