PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824319
Farbe - gelb
Länge - 0.075 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351850
Sonepar Artikelnummer
121318475
Hersteller Artikelnummer
0824319
Hersteller Typ
EML (26,5X17,5)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824319
Farbe:
gelb
Länge:
0.075 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 17,5 mm, Textfeldbreite: 26,5 mm


