PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824322
Halogenfrei - Ja
Breite - 26.5 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351881
Sonepar Artikelnummer
121318478
Hersteller Artikelnummer
0824322
Hersteller Typ
EML (26,5X7,5)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824322
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber/matt, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 7,5 mm, Textfeldbreite: 26,5 mm


