PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824333
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351980
Sonepar Artikelnummer
121318487
Hersteller Artikelnummer
0824333
Hersteller Typ
EML (50,8X25,4)RL CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824333
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 25,4 mm, Textfeldbreite: 50,8 mm


