PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824334
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Halogenfrei - Ja
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351997
Sonepar Artikelnummer
121318488
Hersteller Artikelnummer
0824334
Hersteller Typ
EML (51X12,5)R TR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824334
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Breite:
51 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, transparent, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 51 mm


