PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824336
Länge - 25 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 51 mm
Höhe - 0.075 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352017
Sonepar Artikelnummer
121318490
Hersteller Artikelnummer
0824336
Hersteller Typ
EML (51X25)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824336
Länge:
25 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
51 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber/matt, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 51 mm


