PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824343
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352079
Sonepar Artikelnummer
121318496
Hersteller Artikelnummer
0824343
Hersteller Typ
EML (70X50)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824343
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 70 mm


