PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824344
Länge - 0.075 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 70 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352086
Sonepar Artikelnummer
121318497
Hersteller Artikelnummer
0824344
Hersteller Typ
EML (70X50)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824344
Länge:
0.075 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber/matt, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 70 mm


