PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824346
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352109
Sonepar Artikelnummer
121318498
Hersteller Artikelnummer
0824346
Hersteller Typ
EML (90X5)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824346
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
90 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 90 mm


