PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824362
Halogenfrei - Nein
Breite - 45 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352383
Sonepar Artikelnummer
121318513
Hersteller Artikelnummer
0824362
Hersteller Typ
EMLP (45X15)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824362
Halogenfrei:
Nein
Breite:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 45 mm


