PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824363
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352390
Sonepar Artikelnummer
121318514
Hersteller Artikelnummer
0824363
Hersteller Typ
EMLP (60X30)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824363
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


