PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827083
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356448116
Sonepar Artikelnummer
121318962
Hersteller Artikelnummer
0827083
Hersteller Typ
EMLP (17X7)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827083
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
17 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 17 mm


