PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830396
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717038
Sonepar Artikelnummer
121320020
Hersteller Artikelnummer
0830396
Hersteller Typ
EML (19X6)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830396
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 19 mm


