PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830398
Halogenfrei - Nein
Breite - 60 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717274
Sonepar Artikelnummer
121320022
Hersteller Artikelnummer
0830398
Hersteller Typ
EMLP (60X30)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830398
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


