PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830481
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716970
Sonepar Artikelnummer
121320049
Hersteller Artikelnummer
0830481
Hersteller Typ
EML (40X6)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830481
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.262 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 40 mm


