PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830482
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716987
Sonepar Artikelnummer
121320050
Hersteller Artikelnummer
0830482
Hersteller Typ
EML (40X6)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0830482
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.268 kg
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 40 mm


