PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830486
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717021
Sonepar Artikelnummer
121320052
Hersteller Artikelnummer
0830486
Hersteller Typ
EML (75X10)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0830486
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
75 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.611 kg
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 75 mm


