PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830488
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717069
Sonepar Artikelnummer
121320054
Hersteller Artikelnummer
0830488
Hersteller Typ
EML (40X6)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830488
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 40 mm


