PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830491
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717090
Sonepar Artikelnummer
121320057
Hersteller Artikelnummer
0830491
Hersteller Typ
EML (75X10)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830491
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
75 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 75 mm


