PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830492
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717106
Sonepar Artikelnummer
121320058
Hersteller Artikelnummer
0830492
Hersteller Typ
EML (75X10)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830492
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
75 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 75 mm


