PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1032780
Beschriftung - sonstige
Halogenfrei - Nein
Breite - 39 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626537184
Sonepar Artikelnummer
121321983
Hersteller Artikelnummer
1032780
Hersteller Typ
PML-C101 (D39)R
Hersteller Artikel Nr.:
1032780
Beschriftung:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Breite:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.279 kg
Etikett, Rolle, weiß/rot, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: vorbedruckt, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 39 mm, Textfeldbreite: 39 mm


