PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060223
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626711300
Sonepar Artikelnummer
121322708
Hersteller Artikelnummer
1060223
Hersteller Typ
EML (19X6)RL
Hersteller Artikel Nr.:
1060223
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.461 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 19 mm


