PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090079
Halogenfrei - Ja
Breite - 70 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626897295
Sonepar Artikelnummer
121323920
Hersteller Artikelnummer
1090079
Hersteller Typ
EML-LPR (70X32)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
1090079
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.861 kg
Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 750, Textfeldhöhe: 32 mm, Textfeldbreite: 70 mm


