PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090081
Halogenfrei - Ja
Breite - 86.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626898803
Sonepar Artikelnummer
121323922
Hersteller Artikelnummer
1090081
Hersteller Typ
EML-LPR (85,6X54)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
1090081
Halogenfrei:
Ja
Breite:
86.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.483 kg
Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 650, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 86,5 mm


