PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092026
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626906591
Sonepar Artikelnummer
121323988
Hersteller Artikelnummer
1092026
Hersteller Typ
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1092026
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.041 kg
Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 3,8 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


