PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1096319
Farbe - rot
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626931531
Sonepar Artikelnummer
121324043
Hersteller Artikelnummer
1096319
Hersteller Typ
EMLP (20X8)R RD
Hersteller Artikel Nr.:
1096319
Farbe:
rot
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
0.55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.137 kg
Etikett, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


