PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1096324
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626931630
Sonepar Artikelnummer
121324047
Hersteller Artikelnummer
1096324
Hersteller Typ
EMLP (60X30)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
1096324
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.409 kg
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


