PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1096326
Farbe - blau
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 85.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626931548
Sonepar Artikelnummer
121324049
Hersteller Artikelnummer
1096326
Hersteller Typ
EMLP (85,6X54)R BU
Hersteller Artikel Nr.:
1096326
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
85.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.022 kg
Etikett, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


