PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1096332
Farbe - rot
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626930862
Sonepar Artikelnummer
121324054
Hersteller Artikelnummer
1096332
Hersteller Typ
EMLP (100X30)R RD
Hersteller Artikel Nr.:
1096332
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Etikett, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 100 mm


