PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097010
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626936222
Sonepar Artikelnummer
121324058
Hersteller Artikelnummer
1097010
Hersteller Typ
EML (27X8)R TR
Hersteller Artikel Nr.:
1097010
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.215 kg
Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 27 mm


