PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097012
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626935911
Sonepar Artikelnummer
121324059
Hersteller Artikelnummer
1097012
Hersteller Typ
EMLP (40X8)R BK
Hersteller Artikel Nr.:
1097012
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Etikett, Rolle, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 40 mm


