PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116050
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041700
Sonepar Artikelnummer
121324688
Hersteller Artikelnummer
1116050
Hersteller Typ
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116050
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.047 kg
Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


