PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116113
Länge - 14 mm
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040970
Sonepar Artikelnummer
121324690
Hersteller Artikelnummer
1116113
Hersteller Typ
MM-EML (EX14)R C1 SR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116113
Länge:
14 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.050 kg
Etikett, Rolle, silber/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


