PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116130
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041151
Sonepar Artikelnummer
121324691
Hersteller Artikelnummer
1116130
Hersteller Typ
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116130
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.058 kg
Etikett, Rolle, transparent/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 16 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


