PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116133
Länge - 24 mm
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040888
Sonepar Artikelnummer
121324693
Hersteller Artikelnummer
1116133
Hersteller Typ
MM-EML (EX24)R C1 TR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116133
Länge:
24 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.060 kg
Etikett, Rolle, transparent/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


