PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116200
Halogenfrei - Ja
Breite - 16.5 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041830
Sonepar Artikelnummer
121324718
Hersteller Artikelnummer
1116200
Hersteller Typ
MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116200
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.064 kg
Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 335, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 16,5 mm


