PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116201
Farbe - sonstige
Länge - 5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151042219
Sonepar Artikelnummer
121324719
Hersteller Artikelnummer
1116201
Hersteller Typ
MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116201
Farbe:
sonstige
Länge:
5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.053 kg
Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 335, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 16,5 mm


