PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116205
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040994
Sonepar Artikelnummer
121324722
Hersteller Artikelnummer
1116205
Hersteller Typ
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116205
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.056 kg
Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 297, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


