PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1131781
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151061067
Sonepar Artikelnummer
121324868
Hersteller Artikelnummer
1131781
Hersteller Typ
EML (15X6)RL-S YE
Hersteller Artikel Nr.:
1131781
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.363 kg
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 15 mm


