PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1157569
Farbe - grau
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151162184
Sonepar Artikelnummer
121325306
Hersteller Artikelnummer
1157569
Hersteller Typ
EML (70XE)R GY
Hersteller Artikel Nr.:
1157569
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.665 kg
Etikett, Rolle, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 70 mm, Textfeldbreite: 40000 mm


