PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1255580
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 85.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151363055
Sonepar Artikelnummer
121327378
Hersteller Artikelnummer
1255580
Hersteller Typ
EML-LPR-D (85,6X54)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
1255580
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85.6 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.726 kg
Etikett, detektierbar, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 600


