PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1255582
Halogenfrei - Ja
Breite - 100 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 39199080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151362737
Sonepar Artikelnummer
121327380
Hersteller Artikelnummer
1255582
Hersteller Typ
EML-LPR-D (100X73)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
1255582
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
2.228 kg
Etikett, detektierbar, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500


