PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1287510
Halogenfrei - Nein
Breite - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151514020
Sonepar Artikelnummer
121327648
Hersteller Artikelnummer
1287510
Hersteller Typ
EMLP (60X15)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
1287510
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg
Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500


